Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-(ALG 18/12)

Art.-nr. 5705812000

EAN 4099618659690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

Art.-nr. 5705812000
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
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
  • Voor het opladen van alle 18 V M-CUBE accu's

  • Bij laders met een laadstroom van 8 A of meer zorgt de actieve koelfunctie van de lader voor nog sneller laden van de aangesloten accu
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Min./max. uitgangsspanning

18-18 V

Geschikte accu's

M-CUBE 18V

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

12 A

Kabellengte

1,2 m

Lengte

14 cm

Breedte

24 cm

Hoogte

7 cm

Max. uitgangsspanning

18 V

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Uitgaand vermogen

216 W

Max. ingangsspanning

240 V

Beschermklasse IP

IP 50

Min./max. ingangsspanning

220-240 V

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Serviceonderdeel

Laadapparaat voor machine

Productgewicht (per stuk)

921,000 g

Min. uitgangsspanning

18 V

Type stekker

C

Geschikt voor W-Connect

Nee

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

06

Nominale spanning

18 V

Uitgangsspanning

18 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie