Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat ALG 12 volt BASIS M-CUBE Geschikt voor oplaadbare Li-ion-accu's van 12 V

Laadapparaat ALG 12 Basic
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 12V/3-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art.-nr. 5705730000
EAN 4061975598240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Suitable for Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE rechargeable batteries
  • Voor het opladen van de 12V M-CUBE BASIC li-ionaccu.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. uitgangsspanning

12-12 V DC

Geschikte accu's

12 Volt

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

3 A

Kabellengte

1,60 m

Lengte

170 mm

Breedte

125 mm

Hoogte

70 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie