Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat AL 60-S3

Laadapparaat AL 60-S3
ACCU-LAADAPPARAAT AL 60-S3

Art.-nr. 0700873
EAN 4053479331553
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
Geschikte accu's

0 - Niet van toepassing

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Kabellengte

2 m

Lengte

145 mm

Breedte

109 mm

Hoogte

61 mm

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Uitgaand vermogen

15 W

Aantal stuks

1 st

Max. ingangsspanning

240 V AC

Laadtijd

70 min

Min./max. ingangsspanning

110-240 V AC

Productgewicht (per stuk)

320.000 g

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Nominale spanning

220 V AC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie