Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat AL 60-LI Voor oplaadbare accu LI-12 volt

Laadapparaat 12 volt AL 60-LI
ACCU LAADAPPARAAT AL60-LI

Art.-nr. 0700812

EAN 4050641912077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat AL 60-LI Voor oplaadbare accu LI-12 volt

Art.-nr. 0700812
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
Ingangsspanning

230 V AC

Geschikte accu's

0 - Niet van toepassing

Maximale laadstroom

3 A

Kabellengte

2 m

Lengte

165 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

70 mm

Uitgaand vermogen

55 W

Laadtijd

60 min

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Productgewicht (per stuk)

750,000 g

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Nominale spanning

230 V AC

Uitgangsspanning

12 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie