Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu LI 28 volt

Laadapparaat AL 60-LI-2
ACCU LAADAPPARAAT-(AL60-LI-2)

Art.-nr. 0700857

EAN 4050382206589

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu LI 28 volt

Art.-nr. 0700857
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
Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

3,5 A

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Max. ingangsspanning

240 V AC

Laadtijd

60 min

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 66 °C

Min./max. ingangsspanning

220-240 V AC

Maximaal temperatuurinzetbereik

66 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-10 °C

Productgewicht (per stuk)

848,000 g

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Uitgangsspanning

28 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie