Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat AL 60-12/18-AS-LI

Laadapparaat AL 60-12/18-AS-LI
ACCU-LAADAPPARAAT AL 60-12/18 AS-LI

Art.-nr. 0700814

EAN 4056807129600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat AL 60-12/18-AS-LI

Art.-nr. 0700814
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
Voor het opladen van de accu-kitpistolen AKP 12, AKP 18, de accu-vetspuit FP 12-A en de accu-slagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. uitgangsspanning

12-18 V

Geschikte accu's

12 Volt, 18 Volt

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

6 A

Kabellengte

180 cm

Lengte

174 mm

Breedte

149 mm

Hoogte

75 mm

Max. uitgangsspanning

18 V

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Max. ingangsspanning

220 V AC

Laadtijd

60 min

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 45 °C

Min./max. ingangsspanning

240-220 V AC

Maximaal temperatuurinzetbereik

45 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Productgewicht (per stuk)

780,000 g

Min. uitgangsspanning

12 V

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Nominale spanning

18 V DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie