Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

Laadapparaat AL 40-LI
ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI

Art.-nr. 5700139400

EAN 4062856955268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

Art.-nr. 5700139400
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
Ingangsspanning

12 V

Min./max. uitgangsspanning

10,8-12 V DC

Geschikte accu's

LI 10,8 Volt, LI 12 Volt

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

4 A

Kabellengte

1,60 m

Lengte

170 mm

Breedte

125 mm

Hoogte

70 mm

Max. uitgangsspanning

12 V DC

Maximale frequentie

60 Hz

Minimale frequentie

50 Hz

Uitgaand vermogen

1 W

Max. ingangsspanning

253 V AC

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Laadtijd

30 min

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 45 °C

Min./max. ingangsspanning

207-253 V AC

Maximaal temperatuurinzetbereik

45 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

0 °C

Productgewicht (per stuk)

611,500 g

Min. uitgangsspanning

10,8 V DC

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Nominale spanning

230 V AC

Uitgangsspanning

12 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie