Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LONGLIFE & SPEED assortiment precisie-houtspiraalboren 19-delig

Precisie houtspiraalboor assort. LS 19 st. Syska
HOUTSPIRAALBOOR-SET-LS-(D3-10MM)-19DLG

Art.-nr. 0650310019

EAN 4099618448799

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LONGLIFE & SPEED assortiment precisie-houtspiraalboren 19-delig

Art.-nr. 0650310019
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
De professionele houtboor is ideaal voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name in harde, gecoate spaanplaat.
  • Nauwkeurig en splijtvrij boren voor de beste kwaliteit boorgaten dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders

  • Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van deuvels dankzij de dubbele snijkant

  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren

  • Ideale centrering dankzij de geoptimaliseerde punt

  • Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer

  • Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat.

  • Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, montage enz.)

Aantal stuks in assortiment of set

19 st

Aanbevolen toerentallen
Diameter boor
in mm
Zacht en licht hout
in tpm
Compact en hardhout
in tpm
Spaanplaat
in tpm
Resopaal
in tpm
Kunststoffen
in tpm
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320
Inclusief LONGLIFE & SPEED assortiment precisie-houtspiraalboren 19-delig:
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D1,0MM

Omschrijving:
Diameter: 1.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D1,5MM

Omschrijving:
Diameter: 1.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D2,0MM

Omschrijving:
Diameter: 2.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D2,5MM

Omschrijving:
Diameter: 2.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D3,0MM

Omschrijving:
Diameter: 3.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D3,5MM

Omschrijving:
Diameter: 3.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D4,0MM

Omschrijving:
Diameter: 4.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D4,5MM

Omschrijving:
Diameter: 4.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D5,0MM

Omschrijving:
Diameter: 5.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D5,5MM

Omschrijving:
Diameter: 5.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D6,0MM

Omschrijving:
Diameter: 6.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D6,5MM

Omschrijving:
Diameter: 6.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D7,0MM

Omschrijving:
Diameter: 7.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D7,5MM

Omschrijving:
Diameter: 7.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D8,0MM

Omschrijving:
Diameter: 8.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D8,5MM

Omschrijving:
Diameter: 8.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D9,0MM

Omschrijving:
Diameter: 9.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D9,5MM

Omschrijving:
Diameter: 9.5 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisiehoutspiraalboor LONGLIFE & SPEED

HOUTSPIRAALBOOR-LS-D10,0MM

Omschrijving:
Diameter: 10.0 mm
De professionele houtboor maakt nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout mogelijk en is met name geschikt voor harde, gecoate spaanplaat.
Hoeveelheid: 1 x