LI-CV 18V-inductieaccu
Accu LI-CV-IND 18 volt
ACCU LI-CV-18 V 2,0 AH. INDUCTIE
Art.-nr. 5704500120
EAN 4053479612928
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Li-ion-technologie
Betere prestaties met een laag gewicht en geen geheugeneffect.
Het inductielaadproces kan in de werkstroom worden opgenomen
De accu mag gedurende het laadproces niet van de machine af worden gehaald. Hiermee kan de accu continu worden opgeladen tussen de afzonderlijke werkstappen.
Laadstatusweergave op de accu
Voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit.
Compatibel met producten met een 18V-accusysteem die momenteel op de markt zijn.
Datasheets(X)
Voor rechtstreeks opladen van het gereedschap op de werkplek. De accu kan tussen de afzonderlijke werkstappen rechtstreeks op het laadapparaat worden geplaatst tezamen met het betreffende gereedschap (bijv. schroevendraaier) om te beginnen met het laadproces.
Nominale spanning | 18 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Laadtijd | 45 min |
Geschikte opladers | AL 30-CV-Li |
Productgewicht (per stuk) | 530,000 g |
Geschikte machines | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Accu/Batterijtype | Li-ion |