Batterie à induction LI-CV 18 V
Batterie LI-CV-IND, 18 V
Art. N° 5704500120
EAN 4053479612928
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie Li-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de la batterie.
Le processus de recharge par induction peut être intégré dans le flux de travail
La batterie ne doit pas être enlevée de la machine pendant le processus de charge ; ceci permet à la batterie de se recharger en continu entre les différentes étapes de travail.
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Contrôle continu de la capacité restante de la batterie.
Compatible avec les produits équipés d'une batterie de 18 V actuellement sur le marché.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la recharge de la machine directement dans la zone de travail. La batterie peut être placée sur le chargeur avec l'appareil (p. ex. tournevis) au cours des différentes étapes de travail afin de lancer le processus de charge.
Tension nominale | 18 V/DC |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Temps de charge | 45 min |
Chargeurs adaptés | AL 30-CV-Li |
Poids du produit (par pièce) | 530,000 g |
Machines adaptées | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de pile/batterie | Li-lon |