Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-zwaailicht 12 V/30 V Extra platte vormgeving

Led-knipperlamp met buisklembevestiging
ZWAAILAMP-LED-BUISBEVEST-ORANJE

Art.-nr. 081242 061
EAN 4053479482873

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

10 lichtpatronen


  • Permanent licht

  • Enkel, dubbel en driedubbel knipperen

  • Draaien, knipperen, afwisselend knipperen, zowel snel als langzaam

E-getest


R65- en EMC R10-getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Aantal LED's

10 st

Kleur

Geel

Kabelaansluiting

Flexibele pijpbevestiging

Minimale nominale spanning

10 V DC

Maximale nominale spanning

30 V DC

Diameter

147.2 mm

Hoogte

170.9 mm

Beschermklasse IP

IP 66

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor bevestiging buisaansluiting

DIN PIJP LASUITVOERING V OPSTEEKL

x 1 st
Schroefadapter voor bevestiging buisaansluiting

DIN PIJP SCHROEFMODEL V OPSTEEKL.