LED-zijmarkeringslicht 24 V Voor Schmitz
LED-zijmarkeringslicht voor Schmitz
ZIJMARKERING-LED-ADR-SCHMITZ-LED-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Uitvoering | Met hoeksteun |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Oranje |
Kabelaansluiting | Schroefkoppeling |
Nominale spanning | 24 V DC |
Functies | Zijmarkeringslicht |
Vermogen | 1.3 W |
Lengte | 119 mm |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 16 mm |
Gatafstand | 70 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
Beschermklasse IP | IP 69K |
Vergelijkingsnummer | 066203 |