Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-zijmarkeringslicht 24 V Voor Mercedes Benz - Actros, Atego, Sprinter

LED-zijmarkeringslicht v. MB-Actros/Atego/Sprinter
ZIJMARKERING-LED-ADR-MB/ACTROS-KBL-0,5M

Art.-nr. 081242 915
EAN 4045727057414

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • 100% waterdicht door kabelaansluiting met gebruik van HOTMELT-methode
Opmerking

De HOTMELT-methode is een speciaal procedé waarbij smeltlijm wordt gebruikt om de kabel met een waterdichte en permanente verbinding aan de lampbehuizing te bevestigen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Lichtkleur

Oranje

Kabelaansluiting

90° HOTMELT-aansluiting

Kabellengte

0.5 m

Nominale spanning

24 V DC

Functies

Zijmarkeringslicht

Vermogen

1 W

Lengte

120 mm

Breedte

45 mm

Gatafstand

75 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Vergelijkingsnummer

000 544 54 11

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag

KRIMPKOUS-DUNW-ZW-ROL-(9,5-3,0MM)

x 5 m
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-2X0,75QMM

Verpakte artikelen
x 50 m