Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-zijmarkeringslicht 12 V/24 V Universeel

Ledzijmarkeringslicht zonder hoekbeugel
ZIJMARKERING-LED-130X32MM-KABEL-1,5M-24V

Art.-nr. 081242 882
EAN 4048539243075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Waterdicht en trilvast

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Zonder hoeksteun

Lamptype

LED

Lichtkleur

Oranje

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

1.5 m

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Functies

Zijmarkeringslicht

Vermogen

0.8 W

Lengte

130 mm

Breedte

32 mm

Hoogte

18 mm

Gatafstand

116 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie