Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-zaklantaarn, standaard

LED-zaklantaarn standaard
LED-ZAKLAMP-2XD-MAGNEET

Art.-nr. 0827750

EAN 4050642815445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-zaklantaarn, standaard

Art.-nr. 0827750
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
Met magnetische houder

Opmerking

Batterijen niet bij levering inbegrepen

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

15 lm

Focusseerbaar

Nee

Lampenoverzicht

25 m

Beschermklasse IP

IP 40

Batterij-aanduiding

Mono D; LR20; AM1

Aantal batterijen

2 st

Materiaal behuizing

Aluminium/kunststof

Lengte x breedte x hoogte

185 x 58 x 58 mm

Lichtkleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE D-MONO-LR20-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen