Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-zaklantaarn W Z1 met accu

Oplaadbare ledzaklamp W Z1
LED-ZAKLAMP OPLBAAR W Z1 EXPL VEILIG

Art.-nr. 0827870401
EAN 4052703170289

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voldoet aan alle ATEX-vereisten (2014/34/EU)

Robuust ontwerp


Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden



Biedt maximale veiligheid en betrouwbaarheid



Beschermkap met magnetische houder



Beschermd tegen diepe ontlading en kan continu worden opgeladen



ATEX categorie 2/CENELEC classificatie zone 1


Explosieve atmosfeer is vaak aanwezig (10 - 1000 uur per jaar)

II 2 G Ex ib IIC T4, II 2 D Ex ibD 21 T 135°C

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtsterkte

120 cd

Focusseerbaar

Nee

Lampenoverzicht

50 m

Brandtijd

12 h

Laadtijd

12 h

Beschermklasse IP

IP 65

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Accu/Batterijtype

NiMH

Nominale spanning

4.8 V DC

Accu-/batterij capaciteit

550 mAh

Min./max. laadspanning

120-230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

135 x 48 x 48 mm

Materiaal

Kunststof

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie