LED-zaklantaarn W T70 met accu Met morse-knop en houdmagneet
Oplaadbare led-staaflamp T70
LED-ZAKLAMP T50 MET ACCU

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuust kunststof ontwerp
- Kan niet worden overladen
- Met draagriem
Datasheets(X)
Lichtstroom | 180 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lampenoverzicht | 200 m |
Brandtijd | 3 h |
Laadtijd | 15 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Accu/Batterijtype | NiMH |
Nominale spanning | 4.8 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1200 mAh |
Min./max. laadspanning | 120-230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 175 x 70 x 70 mm |
Materiaal | Kunststof |
Type stekker | C |