Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED work lamp SNAKE

LED work lamp SNAKE

Art.-nr. 0981182025

EAN 4099618110238

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED work lamp SNAKE

Art.-nr. 0981182025
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
Innovative lighting system for illuminating temporary roads on construction sites
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

23000 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

IP-beschermingsklasse, bedieningseenheid

IP 54

Slagvastheid

IK08

Kabeltype

H07RN-F2x1,5 mm²

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Vermogen

300 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 45 °C

Energie-efficiëntieklasse

F

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunklem

ANKERKLEM-KABELBUNDELS-(8-28MM)

Boren, insteken en klaar
Variabele pijpbeugel

VARIABELE KABEL/BUISKLEM-KST-15-32MM

Voor het efficiënt leggen van elektrabuizen (M16–M32), kabels en kabelbundels
x 100 st