Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-werklamp motorruimte

LED-looplamp motorruimte
LED-MOTORKAPLAMP CLIP-ON

Art.-nr. 0981750

EAN 4046777990836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-werklamp motorruimte

Art.-nr. 0981750
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
Met zelfklemmende snelsluitbevestiging

Geschikt voor motorkappen van 110 - 190 cm breed



Prismatische beschermbuis voor reflectievrij werken



Draaibare haak



Optimale bescherming tegen kabelbreuk


Zeer flexibele voedingskabel H05BQ-F



Olie- en benzinebestendig



Made in Germany

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

1590 lm

Beschermklasse IP

IP 64

Slagvastheid

IK08

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Vermogen

14 W

Kabeltype

H05BQ-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Aantal LED's

64 st

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Energie-efficiëntieklasse

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie