LED-accuwerklamp WLA 18.0
Accu led-werklamp WLA 18.0
ACCU-WERKLAMP-LED-(WLA-18.0)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 x 10 W high-performance LED-arrays
- Robuuste aluminium behuizing en breukbestendig beschermend glas
- Om diepontlading van de accu te voorkomen, de accu (wanneer leeg) uit de lamp nemen of de draaiknop (potentiometer) in stand "off" zetten.
- Niet geschikt voor M-CUBE systeem.
Datasheets(X)
Lichtstroom | 2750 lm |
Brandtijd | 4 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Nominale spanning | 18 V DC |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Vermogen | 20 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 145 x 428 x 118 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!