LED-werklamp
LED-werklamp met 9 krachtige LED's
Art.-nr. 081245 321
EAN 4053479479330
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Brede verlichting
Robuust lampglas en behuizing van spuitgietaluminium
12 V–80 V
Aansluiting:
Met 0,5 m kabel
Datasheets(X)
Vorm | Vierkant |
Lichtstroom | 1300 lm |
Lamptype | LED |
Minimale/maximale nominale spanning | 10 / 50 V DC |
Aantal LED's | 9 st |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 1,5 m |
Vermogen | 15 W |
Lengte | 100 mm |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 74 mm |
Diepte | 74 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 65 °C |
Materiaal behuizing | Kunststof |