LED-werklamp MINI 12 V/36 V
LED-werklamp mini
WERKLAMP-LED-MINI-ADR-12/36V
Art.-nr. 081245 338
EAN 4050641979124
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor verlichting op korte afstand
Tot ca. 20 meter
Uitstekende bescherming tegen water en vuil
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | Ovaal |
Lichtstroom | 1000 lm |
Lamptype | LED |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 36 V DC |
Aantal LED's | 1 st |
Uitvoering | Inclusief beugel en kabel 0,5 m |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0,5 m |
Vermogen | 11 W |
Lengte | 60 mm |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 77,9 mm |
Diepte | 60,4 mm |
Beschermklasse IP | IP 6K9K |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |