LED-werklamp MIDI 12 V/36 V
LED-werklamp midi
WERKLAMP-LED-MIDI-ADR-12/36V
Art.-nr. 081245 330
EAN 4053479482835
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor verlichting op korte afstand over een breed gebied
Tot ca. 50 meter
Uitstekende bescherming tegen water en vuil
Datasheets(X)
Vorm | Ovaal |
Lamptype | LED |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 36 V DC |
Aantal LED's | 2 st |
Lichtstroom | 1800 lm |
Uitvoering | Inclusief beugel en kabel 0,5 m |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0,5 m |
Vermogen | 20 W |
Lengte | 89 mm |
Breedte | 69 mm |
Hoogte | 78 mm |
Diepte | 78 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR |
Beschermklasse IP | IP 6K9K |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |