Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-werklamp 5 krachtige LED's

LED-werklamp met 5 hoogwaardige LED's

Art.-nr. 081245 326
EAN 4053479505312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

5 LED's met stroomverbruik van 3 W
  • IP 67

  • Compacte platte LED-werklamp met robuuste metalen behuizing

  • Aansluitkabel 500 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vorm

Vierkant

Lamptype

LED

Minimale/maximale nominale spanning

9 / 32 V DC

Aantal LED's

5 st

Lichtstroom

1200 lm

Materiaal koplamplens

Kunststof

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

0.3 m

Vermogen

15 W

Lengte

110 mm

Breedte

110 mm

Hoogte

135 mm

Diepte

43 mm

Beschermklasse IP

IP 67

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

65 °C

Materiaal behuizing

Spuitgietaluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie