LED-werklamp 4 krachtige LED's
LED-werklamp met 16 krachtige LED's
Art.-nr. 081245 324
EAN 4053479498065
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- IP 67
- Stroomverbruik: 3 A bij 12 V, 1,5 A bij 24 V
- Behuizing van gegoten aluminium
- Lampglas: polycarbonaat
- Schijnwerper 45°
Datasheets(X)
Vorm | Vierkant |
Lamptype | LED |
Minimale/maximale nominale spanning | 10 / 30 V DC |
Aantal LED's | 16 st |
Lichtstroom | 3600 lm |
Materiaal koplamplens | Kunststof |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0,3 m |
Vermogen | 40 W |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 164 mm |
Diepte | 72 mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 65 °C |
Materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |