LED-waarschuwingsknipperlamp, rond
LED-waarschuwingsknipperlicht, rond
LAMP-GEVAARKNIPPERLICHT-BATT-108X111MM
Art.-nr. 0827559000
EAN 4050641674449
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lithium-ion accu met lange levensduur
Leveringsomvang:
- 100-240 V AC lader
- 12-24 V DC lader
- USB-kabel en magnetische houder
- Art.nr. 0827559000 rode LED’s
9 verschillende standen
Draaien, snel knipperen, enkel knipperen, afwisselend knipperen, SOS-signaal, permanent licht fel, permanent licht gedimd, knipperen met 2 LED's, knipperen met 4 LED's
Geen wijzigingen aan deze lamp aanbrengen. Bij onjuiste montage wordt de waterdichtheid mogelijk opgeheven en kan de lamp beschadigd raken.
Datasheets(X)
Afhankelijk van waar de lamp voor wordt gebruikt, kan de lamp kan op elke willekeurige plaats worden neergezet, neergelegd of opgehangen: op straat, op een bouwplaats, aan een voertuig of ergens anders aan. De LED-waarschuwingslamp is waterdicht en is bij uitstek geschikt voor nautisch gebruik of gebruik onder natte omstandigheden. Waterdicht tot een diepte van 1 meter. Mits niet geplaatst in zijn houder blijft de lamp in water drijven.
De magneet op de achterzijde gebruiken: De LED-waarschuwingslamp kan met de magneet op metalen carrosseriedelen van een voertuig of op vergelijkbare metalen oppervlakken worden bevestigd. Om de LED-waarschuwingslamp op te laden plaatst u deze op de magnetische houder (let daarbij op de juiste polariteit).
Vermogen | 2,6 W |
Batterij-aanduiding | Li-Ion |
Aantal batterijen | 1 st |
Lengte x breedte x hoogte | 105 x 35 x 35 mm |