LED-waarschuwingsknipperlamp
LED-waarschuwingsknipperlamp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Getest conform deel 53a Para. 1StVZO TA nr. 19
- Gebruiksvriendelijke draaischakelaar (uit, test, knipperlicht, continu licht)
- Brandtijd: Knipperlicht ≥ 150 uur, continu licht ≥ 5 uur
- De gebruikte elektronica (boost-omvormer) zorg voor een uniforme lichtintensiteit gedurende de volledige gebruikstijd en optimaal gebruik van de accucapaciteit
- 4 uitschuifbare voetjes voor een betere stabiliteit
- Compact ontwerp – geschikt voor handschoenenkastje.
- Made in Germany
- Batterijen niet inbegrepen
- Geteste batterijen: VARTA type 4920/4020, DURACELL type MN 1300
Ter bescherming van voertuigen met pech overeenkomstig de bepalingen (vrachtwagens, bussen, caravans, auto's, enz.)
Testfunctie: Houd de draaischakelaar in de teststand. Als het knipperlicht langer dan 2 seconden stopt, moeten de batterijen worden vervangen.
Vermogen | 2 W |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Batterij-aanduiding | Mono D; LR20; AM1 |
Aantal batterijen | 2 st |
Lengte x breedte x hoogte | 88 x 40 x 208 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)