Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen

LED-breedstraler WGL 2 W, 80000 lumen

Art.-nr. 0981180851

EAN 4056807243702

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-verlichting voor grote oppervlakken WGL 2 360° 80.000 lumen

Art.-nr. 0981180851
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
Lichtsegmenten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (360°/180°). Traploos instelbaar te dimmen.
  • LED-paneel met 8 uiterst efficiënte Xpect2 LED-modules (ca. 140 lm/W)

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Lage windbelasting

  • Opaliserende filters voor aangenaam, schitteringvrij werklicht

  • Stoot- en breukvaste behuizing (IK10)

  • Passieve, slijtagevrije koeltechnologie (onderhoudsvrij)

  • Ringbout voor ophangen

  • Hoogwaardige Ölflex® 540 P netvoedingskabel

  • Behuizing: Gepoedercoat staal, polyamide 6
Opmerking

Statiefadapter alleen vereist met krukstatief art.nr. 09811021. Luchtgedempt roestvrijstalen statief, art.nr. 09811031 heeft al de standaard 30 mm-pen (DIN 14640).

Toepassingsgebied
STATIEFBEVESTIGING VOOR LED-WERKLAMPEN/BREEDSTRALERS
Premium statief
Staal verzinkt
Art. 0981 101 1
Krukstatief
Staal verzinkt
Art. 0981 102 1
Luchtgedempt statief
Roestvast staal
Art. 0981 103 1
LED-breedstraler
WGL 2 360° 80.000 lm
Art. 0981 180 851
Lamp te zwaar voor hoogwaardig statief.

De aansluiting voor de DIN-pen op de lamp is niet compatibel met het premium statief.
Statiefadapter 28 mm/30 mm
inbegrepen in de leveringsomvang.
Er is geen statiefadapter nodig.
Het roestvast stalen, luchtgedempte statief heeft een DIN-pen van 30 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik binnen en buiten

  • Voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, etc.

Uitvoering

Schakelkast (1-100%)

Lichtstroom

80000 lm

Lichtstroom lamp

90000 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 67

IP-beschermingsklasse, bedieningseenheid

IP 65

Slagvastheid

IK10

Kabeltype

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Draadlengte

8 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Minimale/maximale nominale spanning

100 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Steekconnector

1 veiligheidsstekker, 16 A, IP68

Vermogen

560 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 59 °C

Breedte x hoogte x diepte

650 x 291 x 650 mm

Energie-efficiëntieklasse

D

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Liftstatief voor werklampen

CRNKTRIPOD-F.LARAREALGHT

Zelfremmende koppeling, inklapbare krukhendel
x 1 st
Roestvrijstalen, luchtgedempt statief voor werklampen

TRIPOD-F.LGHT-SST-AIRCUSHIONED

Luchtgedempt voor een veilige, comfortabele bediening