Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

LED torch with magnet WHZ2

LED torch with magnet WHZ2

Art. N° 0827806705

EAN 4068362160400

Prix affichés aux clients après connexion
LED torch with magnet WHZ2

Art. N° 0827806705
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
With 150 lumens, COB LED for wide distribution of light and spotlight LED in the lamp head
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

20 / 150 lm

Mise au point réglable

Non

Portée min./max.

4 / 15 m

Indice de protection IP

IP 66

Résistance aux impacts

IK07

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

2 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

ABS/polycarbonate

Longueur x largeur x hauteur

179,7 x 24 x 23 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité