LED recessed profile EBP-3
LED recessed profile EBP-3
Art.-nr. 0976502650
EAN 4062856544776
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 24,5 mm |
Hoogte | 7 mm |
Freesgatbreedte | 17,5 mm |
Freesgatdiepte | 6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!