LED light strip FLB-24-64
LGHTSTR-LED-(FLB-24-64)-EW-5,0M
Art.-nr. 0976521488
EAN 4068362531750
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 7 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-4000 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 2900 st |
Lichtstroom | 400 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 6 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Hoogte | 6 mm |
Sectielengte | 25 mm |
Maximale lengte | 5000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Om in te freesen |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-24 |
Kabellengte | 2000 mm |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!