LED light strip FLB-24-62 RGB
LED light strip FLB-24-62 RGB
Art.-nr. 0976525020
EAN 4099618709593
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 24 V DC |
Vermogen | 14 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | COB LED |
Aantal LED's | 5760 st |
Lichtstroom | 550 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 1,7 mm |
Sectielengte | 31,25 mm |
Maximale lengte | 8000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Soort aansluiting | Plug-in systeem WPS-RGB |
Kabellengte | 2000 mm |
Uitvoering | Met aansluitkabel (aan één zijde) |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Levensduur van lamp | 25000 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!