LED-lichtstrip FLB-12-11 Met zijdelingse projectie, voor installatie in groef
LED-lichtstrip FLB-12-11
LEDSTRIP-FLB-12-11-NW-2000MM
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562713.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel gevormde LED-strip
- Voor plaatsing in inkeping, waarbij geen lijmverbinding nodig is (bevestiging dankzij siliconenprofiel in de groef zonder lijm)
- Homogene verlichting
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V |
Montagesoort | Om in te freesen |
Materiaal | Kunststof |
Vermogen | 12 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Aantal LED's | 240 st |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 10 mm |
Inbouwdiepte | 10 mm |
Sectielengte | 25 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte | 150 mm |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 840 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Belichtingssterkte | 240 lx |
Maximale lengte | 2000 mm |