LED-kentekenplaatverlichting 12/24 V Universeel
LED-kentekenplaatverlichting Mini
KENTTEKENLAMP-LED-KLEIN-0,5M KBL-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Klein design
Datasheets(X)
![]() | |
Vorm | Rechthoekig |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Wit |
Uitvoering | Montage |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 0.5 m |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Vermogen | 1 W |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 50 mm |
Diepte | 30 mm |
Goedkeuringsmarkering | ECE |