LED-inbouwspot Eye 25 Voor ingefreesde montage
LED inbouwspot Eye 25 4-delig
LED-INB.SPOT-ASORT-EYE25-RVS-LD1-WARMWIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De set bestaat uit 4 inbouwlampen met een visueel effect en een transformator
- De kleine installatiediameter van slechts 25 mm maakt het mogelijk deze verlichting overal te integreren
Vrije splitteraansluitingen moeten worden gebrugd met de meegeleverde kortsluitbruggen
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 230 V |
Nominale stroom | 350 mA |
Materiaal behuizing | Messing 58 |
Oppervlakte | Blank |
Vermogen | 9 W |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 90 |
Buitendiameter | 24.5 mm |
Installatiediameter | 28 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD1 |
Kabellengte | 1.8 m |
Levensduur van lamp | 50000 h |
Lichtstroom | 53 lm |
Energie-efficiëntieklasse | F |
LED-INB.SPOT-EYE-25-VLAK-RVS-LD1-WARMWIT
LED-TRAFO-ET-9 WEG-LD1-9W-350MA-DC
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!