Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-inbouwspot EYE Voor ingefreesde montage

Inbouw ledspot Eye
LED-INB.SPOT-EYE-ZWART-LD1-WARMWIT

Art.-nr. 0976500091

EAN 4049557976853

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-inbouwspot EYE Voor ingefreesde montage

Art.-nr. 0976500091
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
Met spotverlichting, ideaal voor planken en vitrines
  • Draaibaar gemonteerde aluminium inbouwspot met een diameter van slechts 32 mm

  • Bijzonder geschikt voor spotverlichting

Afmetingen niet bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verlichting van planken, vitrines, tentoonstellingen, enz. Uitstekend geschikt voor warmtegevoelige oppervlakken en voor het verlichten van producten die niet aan warmte mogen worden blootgesteld.

Nominale stroom

350 mA

Materiaal

Aluminium

Materiaal behuizing

Aluminium/kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zwart

Vermogen

1,25 W

Lamptype

1 x 1,25 W Power LED

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Min. kleurweergave-index (Ra)

81

Lichtstroom

50 lm

Buitendiameter

40 mm

Installatiediameter

32 mm

Inbouwdiepte

17,5 mm

Energie-efficiëntieklasse

G

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD1

Kabellengte

2000 mm

Levensduur van lamp

25000 h

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronische veiligheidstransformator voor ledlampen LD1-stekkersysteem

LED-TRAFO-ET-3 WEG-LD1-9W-350MA-DC
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inbouwschakelaar, rond

SWTCH-MECH-INST-SWITCH-ROUND-PLAST-WHITE

Voor het schakelen van halogeen- of ledtransformators
x 1 st
Elektronische schakelaar

ELEKTR.SCHAK.+ MONT.RING TBV 0976700101

Elektronische draadloze schakelaar voor draadloze ontvanger
x 1 st
Elektronische draadloze ontvanger

ELEKTR.ONTVANGER/VOEDING TBV 0976700100

Draadloze ontvanger voor het schakelen van halogeen- of LED-transformators