LED-hoofdlamp SL1
SL1 LED-hoofdlamp
LED HOOFDLAMP-SL1- 3XAAA-120LUMEN
Art.-nr. 0827809100
EAN 4049557023632
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 90° zwenkbare lampkop
- Levering inclusief heuptas
Batterijen niet inbegrepen.
Datasheets(X)
Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.
Min./max. lichtstroom | 5 / 120 lm |
Lichtbereik min./max. | 20 / 100 m |
Min./max. brandtijd | 6-60 h |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 3 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!