Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED head lamp WH5H

LED head lamp WH5H
HOOFDLAMP-WH5H-LED-4XAAA-300LUMEN

Art.-nr. 0827809805

EAN 4068362162831

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED head lamp WH5H

Art.-nr. 0827809805
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
With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

40 / 300 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

20 / 90 m

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Batterij-aanduiding

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

4 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen