Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED head lamp WH5F

LED head lamp WH5F
HOOFDLAMP-WH5F-LED-1XAA-220LUMEN

Art.-nr. 0827809905

EAN 4068362162824

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED head lamp WH5F

Art.-nr. 0827809905
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
Compact with 220 lumens, digital focus and front cartridge - lightweight and robust for precise lighting during use
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

20 / 220 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

15 / 75 m

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Batterij-aanduiding

Mignon AA; LR6; AM3

Aantal batterijen

1 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen