Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

LED head lamp WH2F

LED head lamp WH2F

Art. N° 0827809902

EAN 4065233065352

Prix affichés aux clients après connexion
LED head lamp WH2F

Art. N° 0827809902
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
3 light functions — Boost (300 lumens for 10 seconds), Power (200 lumens) and Low Power (80 lumens)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

80 / 300 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

75 / 150 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

2 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité