LED-handlamp WLH 20
LED-looplamp WLH 20
POWER LUX - WERKPLAATSLAMP 11W
Art.-nr. 0981742
EAN 4047376301948
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Tijdbesparend
- Geen uitvaltijd
Laag stroomverbruik
- Kostenbesparend
- Milieuvriendelijk
Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Volle lichtsterkte direct beschikbaar
- Zeer goed startgedrag bij lage temperaturen
Bestand tegen olie, benzine en UV-straling
Made in Germany
Datasheets(X)
Lichtstroom | 620 lm |
Beschermklasse IP | IP 64 |
Slagvastheid | IK08 |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 6 W |
Kabeltype | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Aantal LED's | 20 st |
Steekconnector | 1 veiligheidsplug, 16 A |
Energie-efficiëntieklasse | F |