Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-contourlicht met flexibele montagebehuizing 24 V

LED-contourlicht m. flexibele bevestigingsvoet PUR
MARK.LICHT-LED-FLEX-BEV-24V

Art.-nr. 081242 402

EAN 4038898803096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-contourlicht met flexibele montagebehuizing 24 V

Art.-nr. 081242 402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel

LED-eenheid volledig met PUR gecoat


Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van het lampglas

Opmerking

Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.



Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

24 V DC

Kabelaansluiting

Met kabel

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Uitvoering

Flexibele bevestigingbehuizing

Lichtkleur

Rood/wit

Kabellengte

1,75 m

Vermogen

0,85 W

Lengte

100 mm

Breedte

41 mm

Hoogte

59 mm

Beschermklasse IP

IP 68

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Rubber

Kleur behuizing

Zwart

Reserveonderdelen voor dit product:
LED-lampglas voor contourlicht

LENS-V-MARK-LICHT-081242 301-20-30-40

Voor contourlicht
x 2 st