Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-contourlicht met 90° lamparm12/24 V

LED-contourlicht met 90° lamparm
MARK.LICHT-LED-SUPERPT-III-12/24V

Art.-nr. 081242 320

EAN 4047376200883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-contourlicht met 90° lamparm12/24 V

Art.-nr. 081242 320

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel

Topdesign met helder lampglas



Met 3 LED-functies:


  • Stadslicht

  • Achterlicht

  • Zijmarkeringslicht


LED-eenheid volledig met PUR gecoat


Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen



Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal

ADR-getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in boordsystemen met spanning van: 12 V en 24 V

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Kabelaansluiting

Met kabel

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Uitvoering

90° lamparm

Lichtkleur

Rood/wit/geel

Kabellengte

1,75 m

Vermogen

4 W

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Rubber

Kleur behuizing

Zwart

Reserveonderdelen voor dit product:
Lens voor LED-contourlicht III

LENS-V-MARK.LICHT-081242 320/21/22

x 2 st
LED-eenheid voor led-contourlicht III

LED-UNIT-V-MARK.LICHT-081242 320/21/22

Met bajonetsluiting
x 2 st