Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V

LED-contourlicht met 90° lamparm PUR
MARK.LICHT-LED-ADR-90GR-24V

Art.-nr. 081242 301

EAN 4038898432487

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-contourlicht met 90° lamparm 24 V

Art.-nr. 081242 301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel

LED-eenheid volledig met PUR gecoat


Bij beschadiging van het lampglas, kan er geen vocht in het contactgedeelte binnendringen.



Lichtkleur: Rood/wit



Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal



Gatenpatroon is geschikt voor alle gangbare soorten


Boren niet nodig



Aansluiting:


Met kabel

Opmerking

Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.



Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.

ADR-getest



Beschermingsklasse IP68 (waterdicht)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt in 24 V-boordsystemen

Nominale spanning

24 V DC

Kabelaansluiting

Met kabel

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Uitvoering

90° lamparm

Lichtkleur

Rood/wit

Kabellengte

1,75 m

Vermogen

0,85 W

Lengte

182 mm

Breedte

46,2 mm

Hoogte

159 mm

Beschermklasse IP

IP 68

Lamptype

LED

Materiaal behuizing

Rubber

Kleur behuizing

Zwart

Reserveonderdelen voor dit product:
LED-lampglas voor contourlicht

LENS-V-MARK-LICHT-081242 301-20-30-40

Voor contourlicht
x 2 st