LED-contourlicht met 60° lamparm 24V
LED-contourlicht met 60° lamparm
MARK.LICHT-LED-ADR-60GR-24V
Art.-nr. 081242 203
EAN 4038898434801
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
LED-eenheid volledig met PUR gecoat
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van het lampglas
Flexibele arm van hittebestendig rubber materiaal
Witte zijde aangeduid met opschrift "White" op het lampglas.
Het lampglas van de LED past ook op de contourlichten 081242 20, 081242 30 en 081242 40.
ADR-getest
Beschermingsklasse IP68 (waterdicht)
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt in 24 V-boordsystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!