Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-contour-/positielicht SLIM 24 V Universeel

LED-contourverlichting/positielicht, smal
MARK.LICHT-LED-WIT-SLIM-24V

Art.-nr. 081242 468
EAN 4053479482576

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra vlak, klein ontwerp


Bijzonder geschikt voor krappe ruimten



Optimale bescherming tegen binnendringend water


Dankzij de afgesloten behuizing

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Directe montage

Lamptype

LED

Lichtkleur

Wit

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

0.5 m

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

0.9 W

Lengte

65 mm

Breedte

18 mm

Hoogte

12 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie