Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED bedroom reading light BLL-12-3

LED bedroom reading light BLL-12-3

Art.-nr. 0976526000

EAN 4099618651052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED bedroom reading light BLL-12-3

Art.-nr. 0976526000
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
Reading light for the bedroom with flexible light arm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Montagesoort

Om te schroeven

Kleur behuizing

Zwart

Vermogen

2,5 W

Lichtkleur

Neutraal wit/warm wit

Minimale kleurtemperatuur

2700 K

Maximale kleurtemperatuur

4000 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

80

Lengte

540 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

15 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD1

Kabellengte

1800 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Levensduur van lamp

30000 h

Lichtstroom

70 lm

Met schakelaar

Ja

Energie-efficiëntieklasse

G

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie