LED-achteruitrijlicht ECE R23 12V/24V
Achteruitrijlicht led ECE R23
Art.-nr. 081245 322
EAN 4053479479316
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goedgekeurd voor montage aan zij- en achterkant (in overeenstemming met ECE R23)
- Ongevoelig voor sterke trillingen
Datasheets(X)
Vorm | Vierkant |
Aantal LED's | 9 st |
Lamptype | LED |
Lichtstroom | 1300 lm |
Kabelaansluiting | Met kabel |
Kabellengte | 1,5 m |
Minimale/maximale nominale spanning | 10 / 50 V DC |
Vermogen | 15 W |
Lengte x breedte | 100 x 100 mm |
Hoogte | 74 mm |
Diepte | 74 mm |
Goedkeuringsmarkering | ADR, ECE |
Beschermklasse IP | IP 68 |