Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-achterlicht/kentekenplaatverlichting 24 V Universeel

Led-achterlicht/kentekenplaatverlichting
KENTEKENLAMP-ALICHT-LED-0,5MKBL-24V

Art.-nr. 081242 650
EAN 4047376201132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Achterlicht en kentekenplaatverlichting in één



LED-eenheid volledig met PUR gecoat


Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van het lampglas.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kentekenplaten 520 x 120 mm en 340 x 240 mm

Lamptype

LED

Lichtkleur

Rood/wit

Uitvoering

Montage

Kabelaansluiting

Met kabel

Kabellengte

0.5 m

Nominale spanning

24 V DC

Vermogen

1.1 W

Lengte

99 mm

Hoogte

57 mm

Diepte

54 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie