Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-accuzaklantaarn, T600

Oplaadbare LED-accuzaklantaarn T600
LED-ZAKLAMP T50 MET ACCU

Art.-nr. 082780211
EAN 4052703452262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Powerful illumination thanks to four LEDs with focused lenses
  • Robuust kunststof ontwerp

  • Kan niet worden overladen

  • Grote lichtopbrengst dankzij de vier LED's met gerichte lenzen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtsterkte

120 cd

Focusseerbaar

Nee

Lampenoverzicht

50 m

Brandtijd

12 h

Laadtijd

14 h

Beschermklasse IP

IP 54

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Accu/Batterijtype

NiMH

Nominale spanning

4.8 V DC

Accu-/batterij capaciteit

550 mAh

Min./max. laadspanning

120-230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

135 x 48 x 48 mm

Materiaal

Kunststof

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie